Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity T92 Monostabiles Relais, Tafelmontage DPST 30A 12V dc Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7812658
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T92S7D22-12 1-1393212-4
EAN/GTIN:
     5059040439429
Suchbegriffe:
7812658
Relais und Signalaufbereitung
Relais
Elektrische Relais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = DPST
Montage Typ = Frontplattenmontage
Schaltstrom = 30A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Schnellverbindung
Serie = T92

UL, CSA, VDE. Relais für Flanschmontage, Serie T92. Erfüllt die Abstandsanforderungen der UL 873 und UL 508 – 0,315 Zoll (8 mm) durch Luft, 0,375 Zoll (9,5 mm) über Oberfläche Entwickelt, um Kompressorlasten bis 3,5t, 25,3 FLA, 110 LRA zu steuern Entspricht VDE-Normen, 8 mm Abstand, 4 kV Isolationsspule in Kontakten Konstruktionssystem gemäß UL, Klasse F UL-Zulassung für das Schalten von 600 V ac (1,5 HP) Entspricht VDE 0435, 0631 und 0700 Betriebstemperatur: –40 °C bis +65 °C
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
DPST
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Schaltstrom:
30A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Schnellverbindung
Serie:
T92
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.