Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Lötmuffe / 4.5mm, 42mm Länge 2kV 2 mV ø Maximum of 4.5mm Blau Polyolefin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7812683
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CWT-9003
EAN/GTIN:
     5059040422414
Suchbegriffe:
7812683
Kabel und Drähte
Kabelmuffen und -hülsen
Löthülsen
Kabeldurchmesser max. = 4.5mm
Schlauchlänge = 42mm
Material = Polyolefin
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit = 2kV
Betriebsspannung = 2 mV
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Farbe = Blau

Niedrigtemperatur-Lötmuffen. Durchsichtige Isolierhülse Bietet Kapselung, Inspizierbarkeit, Zugentlastung und Isolierung Wärmeschrumpfbares, strahlenvernetztes modifiziertes Polyolefin Thermisch stabilisiertes Thermoplast Anwendungen: Entwickelt zum Spleißen von verzinnten oder blanken Kupferlitzen
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser max.:
4.5mm
Schlauchlänge:
42mm
Material:
Polyolefin
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit:
2kV
Betriebsspannung:
2 mV
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Farbe:
Blau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4792
€ 14,99*
ab € 0,4707*
€ 1,20*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,15*
€ 2,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
3071 BK001
ab € 0,19096*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.