Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Lötmuffe / 2.65mm, 16.5mm Länge ø Maximum of 2.65mm Blau PVDF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7812689
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     S01-02-R
EAN/GTIN:
     5059040581296
Suchbegriffe:
7812689
Kabel und Drähte
Kabelmuffen und -hülsen
Löthülsen
Kabeldurchmesser max. = 2.65mm
Schlauchlänge = 16.5mm
Material = PVDF
Farbe = Blau

Eintauchfeste Lötmuffen. Qualifiziert gemäß SAE-AS83519 (früher MIL-S-83519 Durchsichtige Isolierhülse Hülse bietet Kapselung, Inspizierbarkeit, Zugentlastung und Isolierung Vorgeschmolzenes Preflux-Lötmaterial für einen kontrollierten Lötvorgang Wärmeschrumpfbar Strahlenvernetztes modifiziertes Polyvinyliden-Fluorid-Material Schmelzbare Ringe aus umgebungsbeständigem Thermoplast
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser max.:
2.65mm
Schlauchlänge:
16.5mm
Material:
PVDF
Farbe:
Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.