| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7813721 Herst.-Nr.: 2294 1011 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Pole = 1 Serie = M
Nicht-tauchfähige Trennschalter SIRCO M. SIRCO M ist eine Serie von multipolaren, modularen und manuell betätigten Lasttrennschaltern (oder Lasttrennschaltern). Erhältlich in 3- oder 4-polig und von 16 bis 125 A, machen und brechen sie unter Lastbedingungen und bieten eine Sicherheitsisolierung für jeden Niederspannungskreis, insbesondere für Maschinensteuerkreise. Durch den Einsatz von Zubehör kann SIRCO M in einen mehrpoligen Lasttrennschalter oder in einen 3/4-poligen Umschalter verwandelt werden. SIRCO M-Umschalter ermöglichen die Umschaltung zwischen zwei Quellen oder zwei Niederspannungs-Leistungsstromkreisen sowie ihre Sicherheitsisolierung. Eigenschaften und Vorteile:. - Erfüllt die internationalen Normen IEC 60947-3, UL508 und UL98. - Doppelte Unterbrechung pro Pol. - Montageoptionen: DIN-Schiene, Tafel oder modulare Platte mit 45-mm-Frontausschnitt. - IP20-Geräte und Zubehör. - Schwere Nutzungskategorien (AC-22 und AC-23). - Positive Unterbrechungsanzeige. - Kontaktpunkt-Technologie. - Das Produkt kann direkt an der Tür- oder Tafelseite mit einem speziellen "Türmontagesatz"-Zubehör montiert werden. * Weitere Informationen: | | Anzahl der Pole: | 1 | Serie: | M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trennschalter 1 polig, 7813721, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Klemmenabdeckungen für Trennschalter, Socomec, 22941011, Switches, Switch Disconnectors & Components, Switch Disconnector Terminal Shrouds |
| | |
| |