Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi 16kbit EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, TSOT-23, 400ns SMD 2K x 8 Bit, 2048 x 5-Pin 8bit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7814705
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     CAT24AA16TDI-GT3
EAN/GTIN:
     5059042251654
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Speicher Größe = 16kbit
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = TSOT-23
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 5
Organisation = 2K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min. = 1,7 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 0.9mm
Anzahl der Wörter = 2048Jahr

Elektrisch löschbare PROMs Seriell/I²C, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
16kbit
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
TSOT-23
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
5
Organisation:
2K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min.:
1,7 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 0.9mm
Anzahl der Wörter:
2048Jahr
Weitere Suchbegriffe: 7814705, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, onsemi, CAT24AA16TDIGT3, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,357* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,39*
€ 9,9841
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,47*
€ 6,5093
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,87*
€ 5,7953
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.