Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi 2kbit EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, TSOT-23, 900ns SMD 256 x 8 bit, 256 x 5-Pin 8bit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi 2kbit EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, TSOT-23, 900ns SMD 256 x 8 bit, 256 x 5-Pin 8bit
Artikel-Nr.:
     108EL-7814708
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     CAT24C02TDI-GT3A
EAN/GTIN:
     5059042260298
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Speicher Größe = 2kbit
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = TSOT-23
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 5
Organisation = 256 x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 1,7 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 0.9mm
Anzahl der Wörter = 256Jahr

Elektrisch löschbare PROMs Seriell/I²C, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
2kbit
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
TSOT-23
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
5
Organisation:
256 x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
1,7 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 0.9mm
Anzahl der Wörter:
256Jahr
Weitere Suchbegriffe: 7814708, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, onsemi, CAT24C02TDIGT3A, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,278* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,12*
€ 9,6628
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,91*
€ 9,4129
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,67*
€ 9,1273
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,10*
€ 8,449
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,56*
€ 6,6164
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.