| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7814869 Herst.-Nr.: CAT25128VI-GT3 EAN/GTIN: 5059042058161 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Speicher Größe = 128kbit Interface-Typ = Seriell-SPI Gehäusegröße = SOIC Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 8 Organisation = 16K x 8 Bit Arbeitsspannnung min. = 1,8 V Arbeitsspannnung max. = 5,5 V Programmierspannung = 1.8 → 5.5V Anzahl der Bits pro Wort = 8bit Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm Anzahl der Wörter = 16KJahr
Elektrisch löschbare PROMs mit seriellem SPI, ON Semiconductor Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Speicher Größe: | 128kbit | Interface-Typ: | Seriell-SPI | Gehäusegröße: | SOIC | Montage-Typ: | SMD | Pinanzahl: | 8 | Organisation: | 16K x 8 Bit | Arbeitsspannnung min.: | 1,8 V | Arbeitsspannnung max.: | 5,5 V | Programmierspannung: | 1.8 → 5.5V | Anzahl der Bits pro Wort: | 8bit | Abmessungen: | 5 x 4 x 1.5mm | Anzahl der Wörter: | 16KJahr |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 7814869, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, onsemi, CAT25128VIGT3, Semiconductors, Memory Chips |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |