Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi 64kbit EEPROM-Speicher, Seriell-SPI Interface, TSSOP, 40ns SMD 8K x 8 bit, 8k x 8-Pin 8bit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7814916
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     CAT25640YI-GT3
EAN/GTIN:
     5059042730883
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Speicher Größe = 64kbit
Interface-Typ = Seriell-SPI
Gehäusegröße = TSSOP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 8K x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 1,8 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 3 x 4. 4x 0.9mm
Anzahl der Wörter = 8k

Elektrisch löschbare PROMs mit seriellem SPI, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
64kbit
Interface-Typ:
Seriell-SPI
Gehäusegröße:
TSSOP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
8K x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
1,8 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
3 x 4. 4x 0.9mm
Anzahl der Wörter:
8k
Weitere Suchbegriffe: 7814916, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, onsemi, CAT25640YIGT3, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,237* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,56*
€ 6,6164
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.