Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi TVS-Diode Uni-Directional Gemeinsame Anode 21V 14.25V min., 3-Pin, SMD SOT-23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7815461
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SZMMBZ15VALT3G
EAN/GTIN:
     5059042246568
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 21V
Durchschlagspannung min. = 14.25V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 40W
Impulsspitzen-Strom max. = 1.9A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Abmessungen = 3.04 x 1.4 x 1.01mm
Rest-Sperrstrom max. = 50nA

40 W Dual-Überspannungsableiter von Zener, ON-Halbleiter. SOT-23 gemeinsame Dual-Anode von Zener zum ESD-Schutz. Damit ist eine Verwendung in Spannungs- und ESD-sensiblen Ausrüstungen wie Computer, Drucker, Büromaschinen, Kommunikationssysteme, medizintechnische Geräte und anderen Anwendungen möglich.
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
21V
Durchschlagspannung min.:
14.25V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
40W
Impulsspitzen-Strom max.:
1.9A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Abmessungen:
3.04 x 1.4 x 1.01mm
Rest-Sperrstrom max.:
50nA
Weitere Suchbegriffe: diode sot-23, smd diode, on semiconductor diode, 7815461, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, SZMMBZ15VALT3G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0616* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,78*
€ 15,2082
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,03*
€ 10,7457
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,61*
€ 7,8659
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,48*
€ 7,7112
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,06*
€ 7,2114
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.