Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitsubishi Serie Q SPS CPU, 1024 Eing. für Serie MELSEC Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7816868
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     Q00UCPU
EAN/GTIN:
     5059040236684
Suchbegriffe:
7816868
Automation
SPS, HMIs und Industriecomputer
SPS – Zentralbaugruppen
Hersteller Serie = Serie Q
Anzahl der Eingänge = 1024
Zur Verwendung mit = Serie MELSEC Q
Anzahl der Ausgänge = 8192
Netzwerk-Typ = Ethernet
Programmspeicher = 40 kBmm

MELSEC Q – CPU. Diese Grundsequenz-CPUs bieten eine wirtschaftliche Einstiegsversion der Serie Q für kleine Systeme. Integrierte Netzteile, CPU und Basiseinheiten, die zur Vereinfachung der Systemkonstruktion mit Q00UJCPU/Q00JCPUs erhältlich sind Bietet ein komplettes Sortiment an Serie Q-Netzwerk- und Kommunikationsmerkmalen, einschließlich CC-Link IE 100 Mbit-Ethernet, MELSECNET/H Integrierte serielle Kommunikation über CPU-Anschluss Flash-Speicher für Programme und Parameter Sicherheitsfunktionen Kompatibel mit Intelligent Function Utility-Konfigurationstools der Serie Q
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
Serie Q
Anzahl der Eingänge:
1024
Zur Verwendung mit:
Serie MELSEC Q
Anzahl der Ausgänge:
8192
Netzwerk-Typ:
Ethernet
Programmspeicher:
40 kBmm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 620,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,03*
€ 856,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,59*
€ 842,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,98*
€ 822,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,27*
€ 770,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,89*
€ 738,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
74275815
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.