Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CWT Lötmuffe 4mm / 9.2mm, 35.5mm Länge ø 4 → 9.2mm Transparent Polyolefin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7820700
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CWT-9-W122-5
EAN/GTIN:
     5059040584495
Suchbegriffe:
7820700
Kabel und Drähte
Kabelmuffen und -hülsen
Löthülsen
Kabeldurchmesser min. = 4mm
Kabeldurchmesser max. = 9.2mm
Schlauchlänge = 35.5mm
Material = Polyolefin
Farbe = Transparent
Schrumpftemperatur = +85°C

Die Teile werden mit Identifikationscodes markiert. Anschluss-Lötmuffen, geschirmt. Wärmeschrumpfend Strahlenvernetztes modifiziertes Polyvinylidenfluorid Thermoplastische schmelzbare Ringe Vernickelte Kupferlitzen siehe ; 782-2481 782-2481 , ; 782-2484 782-2484 , ; 782-2497 782-2497 , ; 782-2490 782-2490 , ; 782-2494 782-2494 , ; 782-2504. 782-2504. Die Anwendungen umfassen: Ein umweltgeschützter Schirmanschluss für Kabel
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
4mm
Kabeldurchmesser max.:
9.2mm
Schlauchlänge:
35.5mm
Material:
Polyolefin
Farbe:
Transparent
Schrumpftemperatur:
+85°C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,95*
€ 3,06*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 2,26*
€ 5,09*
1 Tag
397
€ 14,99*
ab € 3,25*
€ 6,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.