Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Lötmuffe / 3mm, 24.5mm Länge 1kV 2,5 mV ø Maximum of 3mm Transparent Polyolefin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7820703
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CWT-3-W122-5
EAN/GTIN:
     5059040317499
Suchbegriffe:
7820703
Kabel und Drähte
Kabelmuffen und -hülsen
Löthülsen
Kabeldurchmesser max. = 3mm
Schlauchlänge = 24.5mm
Material = Polyolefin
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit = 1kV
Betriebsspannung = 2,5 mV
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Farbe = Transparent

Spritzfeste Lötmuffen. Kommerzieller Anschluss von Abschirmungen mit vorinstalliertem 22-AWG-Kabel. Wärmeschrumpfbares, strahlenvernetztes modifiziertes Polyolefinmaterial Schmelzbarer thermisch stabilisierter Thermoplast-Dichtring Entwickelt für den Anschluss einer blanken oder verzinkten Kupferabschirmung
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser max.:
3mm
Schlauchlänge:
24.5mm
Material:
Polyolefin
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit:
1kV
Betriebsspannung:
2,5 mV
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Farbe:
Transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,45*
€ 4,01*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 2,17*
€ 4,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.