Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Lötmuffe / 4.8mm, 29.3mm Länge 1kV 2,5 mV ø Maximum of 4.8mm Transparent Polyolefin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7820707
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CWT-5-W122-5
EAN/GTIN:
     5059040317932
Suchbegriffe:
7820707
Kabel und Drähte
Kabelmuffen und -hülsen
Löthülsen
Kabeldurchmesser max. = 4.8mm
Schlauchlänge = 29.3mm
Material = Polyolefin
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit = 1kV
Betriebsspannung = 2,5 mV
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Farbe = Transparent

Spritzfeste Lötmuffen. Kommerzieller Anschluss von Abschirmungen mit vorinstalliertem 22-AWG-Kabel. Wärmeschrumpfbares, strahlenvernetztes modifiziertes Polyolefinmaterial Schmelzbarer thermisch stabilisierter Thermoplast-Dichtring Entwickelt für den Anschluss einer blanken oder verzinkten Kupferabschirmung
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser max.:
4.8mm
Schlauchlänge:
29.3mm
Material:
Polyolefin
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit:
1kV
Betriebsspannung:
2,5 mV
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Farbe:
Transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.