Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Relais
>
Miniatur-Printrelais
>
Artikel
TE Connectivity K10 Monostabiles Relais, Printrelais 2-poliger Wechsler 15A 24V dc Spule
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7821251
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
K10P-11D55-24
EAN/GTIN:
5059040416925
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Miniatur-Printrelais
DS-Relais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 15A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Länge = 28.2mm
Spulenwiderstand = 650Ω
Höhe = 34.9mm
Relais, Serie K10. Allgemeines Miniatur-Relais der Serie K10 von TE Connectivity. 2-poliger Umschalter, 2 Form C Silber-Kadmium-Oxidkontakte Kontaktbelastbarkeit 15 A @ 120 Vac Betriebstemperatur: -45 °C bis +70 °C
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
15A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Länge:
28.2mm
Spulenwiderstand:
650Ω
Höhe:
34.9mm
... >
Relais und Signalaufbereitung
>
Relais
>
Elektrische Relais
Weitere Suchbegriffe:
Kartenrelais
,
Leiterplattenrelais
,
Printrelais
,
ds-relais 24v
,
kartenrelais
,
te connectivity printrelais
,
7821251
,
Relais und Signalaufbereitung
,
Relais
,
Elektrische Relais
,
TE Connectivity
,
K10P11D5524
,
Relays & Signal Conditioning
,
Relays
,
Power Relays
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,84*
€ 11,76*
Lager 139
2 Tage
213
€ 14,99*
ab € 12,04*
€ 19,64*
Lager 139N
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 14,11*
€ 28,53*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Typ: 27E487 RELAY SOCKET, Socket Mounting:Panel, Soc
TE Connectivity
27E487
ab € 10,18*
Zubehör
Typ: 27E489. RELAY SOCKET, Socket Mounting:-, Socket
TE Connectivity
27E489.
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen