Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Serie CPC Series 1 11 Rundsteckverbinder Buchse 4-polig, In-Line Montage, Crimpanschluss IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7821318
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     788155-2
EAN/GTIN:
     5059040439481
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Rundstecker (Crimptechnik)
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = In-Line
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Crimp
Schutzart = IP65
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 600,0 V
Gehäusegröße = 11
Gehäusematerial = Nylon

1 CPC-Steckverbinder der Serie TE Connectivity, Buchsen zur Steckverbinderumkehrung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
In-Line
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Crimp
Schutzart:
IP65
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
600,0 V
Gehäusegröße:
11
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: rundstecker (crimptechnik) 4polig, rundstecker (crimptechnik), te connect.amp autom buchsenkontakt, 7821318, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, TE Connectivity, 7881552, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,50*
€ 28,56*
€ 4,00*
ab € 22,26*
€ 31,78*
2 Tage
48
Frei Haus
ab € 41,21*
€ 54,36*
7 Tage
48
€ 6,99*
ab € 53,72*
€ 70,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.