| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7822056 Herst.-Nr.: S01-03-R EAN/GTIN: 5059040472860 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kabeldurchmesser min. = 2.15mm Kabeldurchmesser max. = 4.3mm Schlauchlänge = 16.5mm Material = PVDF Dielektr. Durchschlagsfestigkeit = 1kV Farbe = Blau Serie = S01
Lötmuffen. Die Kabel-Kabel-Lötmuffen von TE Connectivity sind ein einteiliges Design, das für eine einfache und schnelle Installation sorgt. Die Drahtspleiße besitzen ein mit Flussmittel versehenes Lot, das für einen kontrollierten Lötprozess sorgt. Bestehend aus einer Kapselung aus transparentem Polyvinylidenfluorid für Inspektionsmöglichkeit, Zugentlastung und Isolierung von Drahtverbindungen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kabeldurchmesser min.: | 2.15mm | Kabeldurchmesser max.: | 4.3mm | Schlauchlänge: | 16.5mm | Material: | PVDF | Dielektr. Durchschlagsfestigkeit: | 1kV | Farbe: | Blau | Serie: | S01 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |