Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity S01 Lötmuffe 3.3mm / 5.95mm, 19.1mm Länge 1.0kV ø 3.3 → 5.95mm Blau PVDF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7822068
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     S01-04-R
EAN/GTIN:
     5059040322820
Suchbegriffe:
7822068
Kabel und Drähte
Kabelmuffen und -hülsen
Löthülsen
Kabeldurchmesser min. = 3.3mm
Kabeldurchmesser max. = 5.95mm
Schlauchlänge = 19.1mm
Material = PVDF
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit = 1.0kV
Farbe = Blau
Standards = ANSI J-STD-004, ANSI J-STD-006

Eintauchfeste Lötmuffen. Qualifiziert gemäß SAE-AS83519 (früher MIL-S-83519 Durchsichtige Isolierhülse Hülse bietet Kapselung, Inspizierbarkeit, Zugentlastung und Isolierung Vorgeschmolzenes Preflux-Lötmaterial für einen kontrollierten Lötvorgang Wärmeschrumpfbar Strahlenvernetztes modifiziertes Polyvinyliden-Fluorid-Material Schmelzbare Ringe aus umgebungsbeständigem Thermoplast
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
3.3mm
Kabeldurchmesser max.:
5.95mm
Schlauchlänge:
19.1mm
Material:
PVDF
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit:
1.0kV
Farbe:
Blau
Standards:
ANSI J-STD-004, ANSI J-STD-006
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,22*
€ 2,07*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 2,28*
€ 5,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.