Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity D-110 Lötmuffe / 2.54mm, 27.6mm Länge 2kV ø Maximum of 2.54mm Blau PVDF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7822582
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     D-110-41
EAN/GTIN:
     5059040318250
Suchbegriffe:
7822582
Kabel und Drähte
Kabelmuffen und -hülsen
Löthülsen
Kabeldurchmesser max. = 2.54mm
Schlauchlänge = 27.6mm
Material = PVDF
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit = 2kV
Farbe = Blau
Serie = D-110

Die Teile werden mit Identifikationscodes markiert. Anschluss-Lötmuffen, geschirmt. Wärmeschrumpfend Strahlenvernetztes modifiziertes Polyvinylidenfluorid Thermoplastische schmelzbare Ringe Vernickelte Kupferlitzen siehe ; 782-2481 782-2481 , ; 782-2484 782-2484 , ; 782-2497 782-2497 , ; 782-2490 782-2490 , ; 782-2494 782-2494 , ; 782-2504. 782-2504. Die Anwendungen umfassen: Ein umweltgeschützter Schirmanschluss für Kabel
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser max.:
2.54mm
Schlauchlänge:
27.6mm
Material:
PVDF
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit:
2kV
Farbe:
Blau
Serie:
D-110
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,189*
€ 1,898*
8 Tage
102
1
€ 25,00*
ab € 1,32*
€ 2,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,898*
€ 2,25862
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,868*
€ 2,22292
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,748*
€ 2,08012
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,668*
€ 1,98492
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,584*
€ 1,88496
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,499*
€ 1,78381
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,189*
€ 1,41491
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.