Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CWT Lötmuffe 4mm / 11.5mm, 35.5mm Länge ø 4 → 11.5mm Transparent Polyolefin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7822608
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CWT-11-W122-5
EAN/GTIN:
     5059040402201
Suchbegriffe:
7822608
Kabel und Drähte
Kabelmuffen und -hülsen
Löthülsen
Kabeldurchmesser min. = 4mm
Kabeldurchmesser max. = 11.5mm
Schlauchlänge = 35.5mm
Material = Polyolefin
Farbe = Transparent
Serie = CWT

Die Teile werden mit Identifikationscodes markiert. Anschluss-Lötmuffen, geschirmt. Wärmeschrumpfend Strahlenvernetztes modifiziertes Polyvinylidenfluorid Thermoplastische schmelzbare Ringe Vernickelte Kupferlitzen siehe ; 782-2481 782-2481 , ; 782-2484 782-2484 , ; 782-2497 782-2497 , ; 782-2490 782-2490 , ; 782-2494 782-2494 , ; 782-2504. 782-2504. Die Anwendungen umfassen: Ein umweltgeschützter Schirmanschluss für Kabel
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
4mm
Kabeldurchmesser max.:
11.5mm
Schlauchlänge:
35.5mm
Material:
Polyolefin
Farbe:
Transparent
Serie:
CWT
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 4,017*
€ 5,937*
1 Tag
407
1
€ 14,99*
ab € 3,99*
€ 7,60*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 3,77*
€ 8,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,937*
€ 7,06503
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,727*
€ 6,81513
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,367*
€ 6,38673
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,105*
€ 6,07495
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,837*
€ 5,75603
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,017*
€ 4,78023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 59,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.