Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CWT Lötmuffe 2.8mm / 6.7mm, 32mm Länge ø 2.8 → 6.7mm Transparent Polyolefin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7822618
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CWT-6-W122-5
EAN/GTIN:
     5059040364523
Suchbegriffe:
7822618
Kabel und Drähte
Kabelmuffen und -hülsen
Löthülsen
Kabeldurchmesser min. = 2.8mm
Kabeldurchmesser max. = 6.7mm
Schlauchlänge = 32mm
Material = Polyolefin
Farbe = Transparent
Serie = CWT

Die Teile werden mit Identifikationscodes markiert. Anschluss-Lötmuffen, geschirmt. Wärmeschrumpfend Strahlenvernetztes modifiziertes Polyvinylidenfluorid Thermoplastische schmelzbare Ringe Vernickelte Kupferlitzen siehe ; 782-2481 782-2481 , ; 782-2484 782-2484 , ; 782-2497 782-2497 , ; 782-2490 782-2490 , ; 782-2494 782-2494 , ; 782-2504. 782-2504. Die Anwendungen umfassen: Ein umweltgeschützter Schirmanschluss für Kabel
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
2.8mm
Kabeldurchmesser max.:
6.7mm
Schlauchlänge:
32mm
Material:
Polyolefin
Farbe:
Transparent
Serie:
CWT
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,607*
€ 2,552*
1 Tag
1080
1
€ 14,99*
ab € 1,61*
€ 3,15*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 2,15*
€ 4,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,552*
€ 3,03688
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,512*
€ 2,98928
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,322*
€ 2,76318
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,222*
€ 2,64418
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,113*
€ 2,51447
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,997*
€ 2,37643
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,607*
€ 1,91233
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.