Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity C14 IEC Filter Stecker , 250 V ac / 6A, Snap-In / Kabelschuh-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7828640
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     6VJ1
EAN/GTIN:
     5059040412934
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gender = Stecker
Anzahl Sicherungen = 1
Schaltertyp = Ohne
Anschlussart = Gabel-Kabelschuh
Nennstrom = 6A
Betriebsspannung = 250 V ac
Montagetyp = Snap-In
Betriebsfrequenz = 50/60Hz
IEC Steckverbindertyp = C14

Netzeingangsmodul Serie J mit Spannungswahl und Sicherung. Netzeingangsmodul mit 3AG-Sicherungshalter in nordamerikanischer Bauweise Auswahl von 2 oder 4 Spannungen Kompakte Bauweise für Rastmontage Zweielement-Stromkreis bietet grundlegende Dämpfung elektromagnetischer Störungen Erhältlich mit minimalem Leckstrom für medizintechnische Anwendungen (HJ-Modelle) Auch erhältlich ohne Filter (VJ-Modelle)
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Anzahl Sicherungen:
1
Schaltertyp:
Ohne
Anschlussart:
Gabel-Kabelschuh
Nennstrom:
6A
Betriebsspannung:
250 V ac
Montagetyp:
Snap-In
Betriebsfrequenz:
50/60Hz
IEC Steckverbindertyp:
C14
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, gerätestecker mit filter, gerätestecker, te connectivity gerätestecker, 7828640, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Filter, TE Connectivity, 6VJ1, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.