Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity K10 Monostabiles Relais, Steckrelais 2-poliger Wechsler 15A 120V ac Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity K10 Monostabiles Relais, Steckrelais 2-poliger Wechsler 15A 120V ac Spule
Artikel-Nr.:
     108EL-7830647
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     K10P-11A15-120
EAN/GTIN:
     5059040328488
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Steckrelais
te connectivity steckrelais
Spulenspannung = 120V ac
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Steckanschluss
Schaltstrom = 15A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Schnellverbindung
Länge = 28.2mm
Spulenwiderstand = 3900Ω
Tiefe = 21.8mm

Relais, Serie K10. Allgemeines Miniatur-Relais der Serie K10 von TE Connectivity. 2-poliger Umschalter, 2 Form C Silber-Kadmium-Oxidkontakte Kontaktbelastbarkeit 15 A @ 120 Vac Betriebstemperatur: -45 °C bis +70 °C
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
120V ac
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Steckanschluss
Schaltstrom:
15A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Schnellverbindung
Länge:
28.2mm
Spulenwiderstand:
3900Ω
Tiefe:
21.8mm
Weitere Suchbegriffe: steckrelais, 7830647, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, TE Connectivity, K10P11A15120, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,05*
€ 23,96*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 15,65*
€ 30,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 150 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
27E487
ab € 10,18*
Zubehör
TE Connectivity
27E489.
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.