Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity K10 Monostabiles Relais, Tafelmontage 2-poliger Wechsler 15A 12V dc Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7830669
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     K10P-11DT5-12
EAN/GTIN:
     5059040450912
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 12v
ly relais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Frontplattenmontage
Schaltstrom = 15A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Schnellverbindung
Länge = 28.2mm
Spulenwiderstand = 160Ω
Kontaktmaterial = Silberlegierung

Relais, Serie K10. Allgemeines Miniatur-Relais der Serie K10 von TE Connectivity. 2-poliger Umschalter, 2 Form C Silber-Kadmium-Oxidkontakte Kontaktbelastbarkeit 15 A @ 120 Vac Betriebstemperatur: -45 °C bis +70 °C
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Schaltstrom:
15A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Schnellverbindung
Länge:
28.2mm
Spulenwiderstand:
160Ω
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Weitere Suchbegriffe: 7830669, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, TE Connectivity, K10P11DT512, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,56*
€ 14,43*
2 Tage
498
€ 14,99*
ab € 8,67*
€ 14,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.