Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTC Abschirmstreifen aus Nickellegierung, Stärke 10mm, 10mm x 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7838833
Hersteller:
     MTC
Herst.-Nr.:
     DHR10x10NI-N4V0-1000
EAN/GTIN:
     5059045238102
Suchbegriffe:
Abschirmstreifen
Material = Nickel-Kupfer-Legierung, PUR
Befestigungsart = Klebeband
Stärke = 10mm
Länge = 1m
Breite = 10mm

EMV-Dichtung, D-Profil. EMV-Dichtungen in verschiedenen Formen mit Kern aus PU-Schaum. Selbstklebende Rückseite
Weitere Informationen:
Material:
Nickel-Kupfer-Legierung, PUR
Befestigungsart:
Klebeband
Stärke:
10mm
Länge:
1m
Breite:
10mm
Weitere Suchbegriffe: 7838833, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, MTC, DHR10x10NIN4V01000, Passive Components, EMI Filters & Protection, Shielding Strips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.