Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTC Abschirmstreifen aus Nickellegierung, Stärke 1.5mm, 3.8mm x 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7838837
Hersteller:
     MTC
Herst.-Nr.:
     DHR3,8x1,5NI-N2V0-1000
EAN/GTIN:
     5059045264569
Suchbegriffe:
Abschirmstreifen
Material = Nickel-Kupfer-Legierung, PUR
Befestigungsart = Klebeband
Stärke = 1.5mm
Länge = 1m
Breite = 3.8mm

EMV-Dichtung, D-Profil. EMV-Dichtungen in verschiedenen Formen mit Kern aus PU-Schaum. Selbstklebende Rückseite
Weitere Informationen:
Material:
Nickel-Kupfer-Legierung, PUR
Befestigungsart:
Klebeband
Stärke:
1.5mm
Länge:
1m
Breite:
3.8mm
Weitere Suchbegriffe: 7838837, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, MTC, DHR3,8x1,5NIN2V01000, Passive Components, EMI Filters & Protection, Shielding Strips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.