Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTC Abschirmstreifen aus Nickellegierung, Stärke 1.2mm, 3mm x 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7838877
Hersteller:
     MTC
Herst.-Nr.:
     DRE3x1,2NI-N1,5V0-1000
EAN/GTIN:
     5059045217862
Suchbegriffe:
Abschirmstreifen
Material = Nickel-Kupfer-Legierung, PUR
Befestigungsart = Klebeband
Stärke = 1.2mm
Länge = 1m
Breite = 3mm

EMV-Dichtung, rechtwinkliges Profil. EMV-Dichtungen in verschiedenen Formen mit Kern aus PU-Schaum. Selbstklebende Rückseite
Weitere Informationen:
Material:
Nickel-Kupfer-Legierung, PUR
Befestigungsart:
Klebeband
Stärke:
1.2mm
Länge:
1m
Breite:
3mm
Weitere Suchbegriffe: 7838877, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, MTC, DRE3x1,2NIN1,5V01000, Passive Components, EMI Filters & Protection, Shielding Strips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.