Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTC Abschirmstreifen aus Nickellegierung, Stärke 1.2mm, 5mm x 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7838887
Hersteller:
     MTC
Herst.-Nr.:
     DRE5x1,2NI-N2V0-1000
EAN/GTIN:
     5059045218814
Suchbegriffe:
Abschirmstreifen
Material = Nickel-Kupfer-Legierung, PUR
Befestigungsart = Klebeband
Stärke = 1.2mm
Länge = 1m
Breite = 5mm

EMV-Dichtung, rechtwinkliges Profil. EMV-Dichtungen in verschiedenen Formen mit Kern aus PU-Schaum. Selbstklebende Rückseite
Weitere Informationen:
Material:
Nickel-Kupfer-Legierung, PUR
Befestigungsart:
Klebeband
Stärke:
1.2mm
Länge:
1m
Breite:
5mm
Weitere Suchbegriffe: 7838887, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, MTC, DRE5x1,2NIN2V01000, Passive Components, EMI Filters & Protection, Shielding Strips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.