Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LPRS ANT-WP433SMA WiFi-Antenne 433 MHz / 1.8dBi SMA Rundstrahlantenne


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LPRS ANT-WP433SMA WiFi-Antenne 433 MHz / 1.8dBi SMA Rundstrahlantenne
Artikel-Nr.:
     108EL-7839653
Hersteller:
     LOW Power Radio Solutions
Herst.-Nr.:
     ANT-WP433 SMA
EAN/GTIN:
     5059045274315
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
TV-Antenne
UHF Antenne
WLAN Antenne
Frequenzbereich = 433 MHz
Anschlusstyp = SMA
Verstärkung = 1.8dBi
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Gewicht = 11g
Höhe = 96mm
Betriebstemperatur max. = +60°C

LPRS Peitschenantennen 434 - 915 MHz. Eine Serie robuster Peitschenantennen von Low Power Radio Solutions deckt die UHF-Frequenzbänder 433, 458, 868 und 915 MHz mit einer Vielzahl von Anschlussoptionen ab. Diese omnidirektionalen Viertelwellenantennen sind geeignet für tragbare und feste Anwendungen und können mit unsymmetrischen Zuleitungen wie Koaxialkabeln verwendet werden oder direkt an einen drahtlosen Transceiver angeschlossen werden. Die Serie enthält wasserdichte Antennen für Anwendungen im Freien.
Weitere Informationen:
Frequenzbereich:
433 MHz
Anschlusstyp:
SMA
Verstärkung:
1.8dBi
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Gewicht:
11g
Höhe:
96mm
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, 7839653, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, LPRS, ANTWP433SMA, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,845* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,60*
€ 22,134
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,16*
€ 21,6104
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,75*
€ 19,9325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,72*
€ 18,7068
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,15*
€ 18,0285
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,66*
€ 17,4454
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,69*
€ 13,9111
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05073670001
ab € 37,49*
Zubehör
Crystek
CBPFS-0433
ab € 41,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.