| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7839824 Herst.-Nr.: HD-SWCAB2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gerätetyp = Schalter Video-Anschlusstyp = HDMI Anzahl der Videoeingänge = 2 Auflösung max. = 1920 x 1080 Audio-Anschlusstyp = HDMI
HDMI-Auto-/Manuell-Umschalter, 2-Wege. Der HDMI-Umschalter leitet das hochauflösende Video- (in verschiedenen Auflösungen bis 1080p) und digitale Audiosignal von einer der beiden angeschlossenen Quellen zu einer Anzeigeeinheit. Zwei Eingänge ermöglichen den gleichzeitigen Anschluss von bis zu zwei hochauflösenden Video-Quellen wie Satellitensystemen und HD DVD-Playern. Der Ausgang sendet die hochauflösenden Audio-/Video-Signale an eine HD-Anzeige. Unterstützt HDMI v1.3b Unterstützt 12-Bit Farbtiefe 24K vergoldet Hohe Leistung bis zu 2,5 Gbit/s Multifunktionelles Umschalten: Intelligent/Manuell Auflösungen bis zu 1080p Computerauflösungen bis zu 1920 x 1200 HDMI/HDCP-Durchleitung Weitere Informationen: | | Gerätetyp: | Schalter | Video-Anschlusstyp: | HDMI | Anzahl der Videoeingänge: | 2 | Auflösung max.: | 1920 x 1080 | Audio-Anschlusstyp: | HDMI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7839824, Computertechnik und Peripheriegeräte, Audio und Video, Videosplitter und -umschalter, NewLink, HDSWCAB2, Computing & Peripherals, Audio & Video, Video Splitters & Video Switches |
| | |
| |