| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7839852 Herst.-Nr.: NLKVS-532ADUO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gerätetyp = Splitter Video-Anschlusstyp = VGA Anzahl der Videoeingänge = 1 Auflösung max. = 2048 x 1536 Stromversorgung = Netzteil
1 x Video-Splitter 1 x Netzteil ( UK- und EU-Stecker ) 1 x Benutzerhandbuch. Diese Produkte sind unabhängig von Software, und mit Ausnahme von Kabel und Monitoren ist keine zusätzliche Hardware erforderlich. VGA-Splitter, 450 MHz. Die Video-Splitter der Serie NLKVS wurden für den Desktop-Einsatz entwickelt und werden in einem langlebigen, kompakten Metallgehäuse geliefert. Die Splitter duplizieren und verstärken das Eingangssignal auf 2, 4 oder 8 VGA-, SVGA- oder Multi-sync-Monitore mit einer Signalrate von 450 MHz. Video-Splitter sind ideal für Anwendungen wie zum Beispiel Messen, Geschäftsversammlungen und Vorführungen. 250–450 MHz Video-Bandbreite Unterstützt eine Videoauflösung bis zu 2048 x 1536 Unterstützt DDC, DDC2 und DDC2B (nur 1 Anschluss) Dupliziert einen Signaleingang auf mehrere Ausgänge Kaskadierung möglich Effektive Übertragungsentfernung: 65 m Energiesparmodus Metallgehäuse ( UK- und EU-Netzstecker ) Weitere Informationen: | | Gerätetyp: | Splitter | Video-Anschlusstyp: | VGA | Anzahl der Videoeingänge: | 1 | Auflösung max.: | 2048 x 1536 | Stromversorgung: | Netzteil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Video Splitter, Videosplitter, monitor splitter, 7839852, Computertechnik und Peripheriegeräte, Audio und Video, Videosplitter und -umschalter, NewLink, NLKVS532ADUO, Computing & Peripherals, Audio & Video, Video Splitters & Video Switches |
| | |
| |