Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs Näherungssensor Induktiv, Kubisch 20 mm PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pepperl + Fuchs Näherungssensor Induktiv, Kubisch 20 mm PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, IP69K
Pepperl + Fuchs Näherungssensor Induktiv, Kubisch 20 mm PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, IP69K
Artikel-Nr.:
     108EL-7839997
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     NBB20-L2-A2-V1
EAN/GTIN:
     5059040251861
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 20 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 40mm
Breite = 40mm
Tiefe = 67mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 200 mA
Gehäusematerial = Polyamid°C
Kurzschluss- und Überlastschutz = Ja°C

Varikont DC-Schalter. Neue Varikont-Serie von induktiven Näherungssensoren mit verbesserter Leistung und Umgebungsschutz, aber in einer identischen Größenabmessung. Eigenschaften und Vorteile. 4 LEDS für 360° Rundum-Sichtbarkeit. Robustes PA- und Metallgehäuse. M20 Kabeleinführung mit Kabelverschraubung. IP69K Dichtung
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
20 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
40mm
Breite:
40mm
Tiefe:
67mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
200 mA
Gehäusematerial:
Polyamid°C
Kurzschluss- und Überlastschutz:
Ja°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pepperl+fuchs, induktiver näherungssensor, induktiver näherungsschalter pnp, 7839997, Automation, Sensoren, Pepperl + Fuchs, NBB20L2A2V1, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 44,44*
€ 56,26*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,61*
€ 58,27*
€ 5,00*
ab € 48,34*
€ 58,81*
Frei Haus
ab € 50,02*
€ 60,56*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,76*
€ 61,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PVC
ab € 7,12*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-5M-PVC
ab € 8,58*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-5M-PVC
ab € 9,09*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.