Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago TOPJOB S, 2000 Schutzleiterklemme Einfach Grün/Gelb, 1mm² / 13.5A, Steckanschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wago TOPJOB S, 2000 Schutzleiterklemme Einfach Grün/Gelb, 1mm² / 13.5A, Steckanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-7840454
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2000-1207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiterklemme
Farbe = Grün/Gelb
Anzahl Ebenen = Einfach
Serie = TOPJOB S, 2000AWG
Anschlussart = Steckmontage-Zugfederklemme
Kabelquerschnitt = 1mm²
Abgesichert = Nein
Nennstrom = 13.5A
Raster = 3.5mm
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX, IECEx

Standardanschlussklemmenblöcke
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün/Gelb
Anzahl Ebenen:
Einfach
Serie:
TOPJOB S, 2000AWG
Anschlussart:
Steckmontage-Zugfederklemme
Kabelquerschnitt:
1mm²
Abgesichert:
Nein
Nennstrom:
13.5A
Raster:
3.5mm
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX, IECEx
Weitere Suchbegriffe: wago erdungsklemmen, erdklemme, 7840454, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Wago, 20001207, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,23*
€ 22,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,01*
€ 22,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,88*
€ 21,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,55*
€ 19,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,10*
€ 19,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,10*
€ 15,59
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-1291
ab € 0,22389*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-402
ab € 0,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-403
ab € 0,3008*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-404
ab € 0,4644*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.