| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7845011 Herst.-Nr.: PB215-10RS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Fitting Typ = T-Stück mit gleichen Verschraubungen Verbindungstyp Rohrverschraubung = Steckverbindung Material = Polybutylen Passende Rohrgröße = 15mm Länge = 60mm
Kitemark, British Gas und WRAS-zugelassen. T-Stück mit gleichen Verschraubungen zum Stecken, Grau. Polyplumb ist ein integriertes flexibles Rohrleitungssystem, mit Polybutylenrohren und einer passenden Auswahl von Steckanschlussstücken. Es kann für die private Warm- und Kaltwasserversorgung sowie für Heizkörper und Fußbodenheizungen verwendet werden. Zeiteffizient, praktischer Verbindungsprozess in einem Arbeitsschritt Geeignet für Innen-/Zentralheizungen Hochleistungs-Greifring aus Edelstahl sorgt für ausgezeichnete Verbindungsintegrität. Material: Polybutylen, Edelstahl 25 Jahre Garantie gegen Material- oder Verarbeitungsfehler des Polyplumb-Systems Weitere Informationen: | | Fitting Typ: | T-Stück mit gleichen Verschraubungen | Verbindungstyp Rohrverschraubung: | Steckverbindung | Material: | Polybutylen | Passende Rohrgröße: | 15mm | Länge: | 60mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-U Fittings, T-Stück, t-stück edelstahl, edelstahl t-stück, 7845011, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, PVC-Rohrverschraubungen, Polyplumb, PB21510RS, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Plastic Pipe Fittings |
| | |
| |