Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Brausekopf +70°C max. 1 Modi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Brausekopf +70°C max. 1 Modi
Artikel-Nr.:
     108EL-7845500
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7845500
EAN/GTIN:
     5056112149361
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
brausekopf kunststoff
Maximaler Arbeitsdruck = 5 bar
Temperatur max. = +70°C
Anzahl der Modi = 1
Gehäusematerial = Kunststoff
Finish = Chrom
Komponenten inkl. = Duschkopf

RS PRO 15
Weitere Informationen:
Maximaler Arbeitsdruck:
5 bar
Temperatur max.:
+70°C
Anzahl der Modi:
1
Gehäusematerial:
Kunststoff
Finish:
Chrom
Komponenten inkl.:
Duschkopf
Weitere Suchbegriffe: brausekopf, 7845500, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Spülen, Toiletten und Duschen, Duschköpfe, RS PRO, PPSEC03RS, Plumbing & Pipeline, Sinks, Toilets & Showers, Shower Heads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.