Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Brausekopf +65°C max. 3 Modi, 1.25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Brausekopf +65°C max. 3 Modi, 1.25m
Artikel-Nr.:
     108EL-7845532
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7845532
EAN/GTIN:
     5056112149415
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
brausekopf kunststoff
Temperatur max. = +65°C
Anzahl der Modi = 3
Schlauchlänge = 1.25m
Gehäusematerial = Kunststoff
Finish = Chrom

Brausekopf mit 3 Modi, selbstreinigend Seifenschale 1,25 m Schlauch. Schienenkit für Brausekopfhöhe und -drehung. Brausekopf-Schienenkit
Weitere Informationen:
Temperatur max.:
+65°C
Anzahl der Modi:
3
Schlauchlänge:
1.25m
Gehäusematerial:
Kunststoff
Finish:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: brausekopf, 7845532, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Spülen, Toiletten und Duschen, Duschköpfe, RS PRO, PPS233RS, Plumbing & Pipeline, Sinks, Toilets & Showers, Shower Heads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.