Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schwenkbarer Hahnbelüfter für Auslaufende M22, Auslaufende M24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7845594
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7845594
EAN/GTIN:
     5059044186275
Suchbegriffe:
7845594
Rohrleitungen & Rohrverbinder
Industriearmaturen & Absperrventile
Wasserhahn-Armaturen
Zubehörtyp = Schwenkbarer Hahnbelüfter
Zur Verwendung mit = Auslaufende M22, Auslaufende M24

Drehbarer Hahnbelüfter von RS PRO. Der schwenkbare Hahnbelüfter von RS PRO ist ein geniales Gerät, das für die Installation am Ende eines Hahns entwickelt wurde, um den Wasserverbrauch um bis zu 55 % zu reduzieren. Mit einem Druckbereich von bis zu 10 bar und einem integrierten Steuerregler spart der Belüfter Wasser und Geld, während er dennoch einen reibungslosen Durchfluss durch das Mischen der Luft mit dem Wasserstrom aufrechterhält. Das Ergebnis ist ein weicherer und effizienterer Fluss ohne Spritzwasser. Entwickelt für Schwerkraft-, Netz- und gemischte Drucksysteme und verfügt über eine 360-゚-Drehung für eine einfache Durchflussregelung. Der Drehhahnbelüfter wird mit M22- und M24-Adaptern geliefert und ist für die meisten Standardhähne ausgelegt. Ein einfach zu installierender intelligenter Hahnbelüfter, der Wasser und Geld spart. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>360゚ drehbare Bauweise ;/li> ;li>Verchromte Oberfläche ;/li> ;li>Geeignet für Schwerkraft-, Netz- und gemischte Druckanwendungen ;/li> ;li>Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 10 bar ;/li> ;li>Max. Betriebstemperatur: 80 °C ;/li> ;/ul>. Warum RS PRO?. Möchten Sie die Kosten senken und gleichzeitig die gleiche Qualität beibehalten? Mit einer Auswahl von über 65.000 Produkten – alle werden streng nach anspruchsvollen Industriestandards getestet, bevor sie mit dem RS PRO-Zulassungssiegel versehen werden. Von Ingenieuren auf der ganzen Welt vertraut, möchten wir, dass Sie sicher sein können, dass Sie außergewöhnliche Qualität, Zuverlässigkeit und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis erhalten.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Schwenkbarer Hahnbelüfter
Zur Verwendung mit:
Auslaufende M22, Auslaufende M24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.