Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wasserhahn Drehgriff, Wandventil Messing 16 bar 1/2 in, 3/4Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Wasserhahn Drehgriff, Wandventil Messing 16 bar 1/2 in, 3/4Zoll
RS PRO Wasserhahn Drehgriff, Wandventil Messing 16 bar 1/2 in, 3/4Zoll
RS PRO Wasserhahn Drehgriff, Wandventil Messing 16 bar 1/2 in, 3/4Zoll
Artikel-Nr.:
     108EL-7845728
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7845728
EAN/GTIN:
     5056112149750
Suchbegriffe:
Außenhahn
Schlauchanschluss
schlauchanschluss messing 3/4"
schlauchanschluss messing
Betätigungsart = Drehgriff
Gehäusematerial = Messing
Maximaler Arbeitsdruck = 16 bar
Baugruppentyp = Wandventil
Gewindegröße = 1/2 in, 3/4Zoll
Thread-Standard = BSPP

RS PRO 15
Weitere Informationen:
Betätigungsart:
Drehgriff
Gehäusematerial:
Messing
Maximaler Arbeitsdruck:
16 bar
Baugruppentyp:
Wandventil
Gewindegröße:
1/2 in, 3/4Zoll
Thread-Standard:
BSPP
Weitere Suchbegriffe: schlauchanschluss 3/4 zoll, 7845728, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Wasserhähne, RS PRO, PF30RS, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Taps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.