Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl Garant Kabeltrommel, 25m, 3-fach , UK-Anschluss IP20 240 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7850978
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     3618057
EAN/GTIN:
     4007123609642
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 25m brennenstuhl
gartenkabeltrommel brennenstuhl
Produkt Typ = Kabeltrommel
Kabellänge = 25m
Anzahl der Buchsen = 3
Netzstecker Typ = Typ M – Britisch alt/südafrikanisch 15 A
Buchsentyp = Typ M – Britisch alt/südafrikanisch 15 A
Schutzart = IP20
Betriebsspannung = 240 V
Nennstrom abgewickelt = 13A
Überspannungsschutz = Nein
Mantelmaterial = PVC
Gehäusetyp = Offene Trommel
Personenschutz durch FI = Nein
Schaltbar = Nein
Serie = Garant

Offene Kabeltrommel, 25 m, 3 Steckdosen für Indien/SA gemäß BS 546. Garant® ist erstklassig in Qualität und Design. Für jede Anforderung und jeden Einsatz Trommelgehäuse aus speziellem, bruchsicherem Breflex-Kunststoff Mit dreifacher Steckdose gemäß BS 546, 240 V Selbstschließende Kappen zum Schutz gegen Staub und Verschmutzung Kabelführungsgriff für präzises Kabelmanagement Kabellänge: 25 m Kabel: H05VV-F 3G1,5 Trommeldurchmesser: 290 mm Sicherheitsabschaltung
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Kabeltrommel
Kabellänge:
25m
Anzahl der Buchsen:
3
Netzstecker Typ:
Typ M – Britisch alt/südafrikanisch 15 A
Buchsentyp:
Typ M – Britisch alt/südafrikanisch 15 A
Schutzart:
IP20
Betriebsspannung:
240 V
Nennstrom abgewickelt:
13A
Überspannungsschutz:
Nein
Mantelmaterial:
PVC
Gehäusetyp:
Offene Trommel
Personenschutz durch FI:
Nein
Schaltbar:
Nein
Serie:
Garant
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 25m, 7850978, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Verlängerungskabel und Kabeltrommeln, brennenstuhl, 3618057, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Extension Leads & Cable Reels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,13*
€ 148,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,66*
€ 145,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,95*
€ 111,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,59*
€ 108,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.