Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl VarioLine Kabeltrommel, 10m, 3-fach , Typ C – Europa, Typ I – ANZ/CN IP20 240 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
brennenstuhl VarioLine Kabeltrommel, 10m, 3-fach , Typ C – Europa, Typ I – ANZ/CN IP20 240 V
Artikel-Nr.:
     108EL-7850984
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     2103467010
EAN/GTIN:
     4007123610068
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
brennenstuhl kabeltrommel kunststof...
gartenkabeltrommel brennenstuhl
Produkt Typ = Kabeltrommel
Kabellänge = 10m
Anzahl der Buchsen = 3
Netzstecker Typ = Typ I - Australien/China
Buchsentyp = Typ C – Europa, Typ I – ANZ/CN
Schutzart = IP20
Betriebsspannung = 240 V
Nennstrom abgewickelt = 13A
Überspannungsschutz = Nein
Mantelmaterial = PVC
Gehäusetyp = Kabeltrommel
Personenschutz durch FI = Nein
Farbe = Schwarz
Mantelfarbe = Schwarz

Kassetten-Kabeltrommel Vario-line, 10 m, chinesische Steckdosen. Vario Line Steckdosen und Stecker in chinesischer Ausführung Robustes Gehäuse, bestehend aus Spezialkunststoff Mit einem Universalgriff zum Tragen und Aufhängen Feste Positionierung dank stabilem Doppelfuß Mit Sicherheitsabschaltung 10 m Kabel H05VV-F 3G 1,0
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Kabeltrommel
Kabellänge:
10m
Anzahl der Buchsen:
3
Netzstecker Typ:
Typ I - Australien/China
Buchsentyp:
Typ C – Europa, Typ I – ANZ/CN
Schutzart:
IP20
Betriebsspannung:
240 V
Nennstrom abgewickelt:
13A
Überspannungsschutz:
Nein
Mantelmaterial:
PVC
Gehäusetyp:
Kabeltrommel
Personenschutz durch FI:
Nein
Farbe:
Schwarz
Mantelfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, 7850984, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Verlängerungskabel und Kabeltrommeln, brennenstuhl, 2103467010, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Extension Leads & Cable Reels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.