Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 2-Loch Lagereinheit aus Gusseisen, Innen-Ø 25mm, 71mm x 96mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7854728
Hersteller:
     NSK-RHP
Herst.-Nr.:
     LFTC25EC
EAN/GTIN:
     5059042378726
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Innendurchmesser = 25mm
Lagereinheitstyp = Flanschlager-Einheit
Anzahl der Befestigungslöcher = 2
Material = Gusseisen
Länge = 96mm
Breite = 71mm
Tiefe = 29.24mm
Größe Montagebohrung = 8mm
Montagebohrung Mittenabstand = 76mm

Schmiernippel und volle Installationsanweisungen. Selbstschmierende Lagereinheiten. Flanschlagereinheiten mit zwei Bolzen von NSK. Diese selbstgeschmierten Einheiten bestehen aus Gusseisen und sind robust und langlebig. Diese Lagereinheiten sind leicht zu befestigen und können ohne Bruch entfernt werden, was die erneute Montage erleichtert. Abgedichtet Lagereinheiten für Wellendurchmesser von 12 bis 40 mm und von 1/2 bis 1" geeignet. Gemacht von Gusseisen bis BS1452 Kugelförmiger Lagereinsatz gleicht anfängliche Fehlausrichtung aus Nitril/Stoffdichtungen Internes radiales Spiel C3
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
25mm
Lagereinheitstyp:
Flanschlager-Einheit
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Material:
Gusseisen
Länge:
96mm
Breite:
71mm
Tiefe:
29.24mm
Größe Montagebohrung:
8mm
Montagebohrung Mittenabstand:
76mm
Weitere Suchbegriffe: flanschlager, 7854728, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagergehäuse, NSK-RHP, LFTC25EC, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.