| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7854851 Herst.-Nr.: 1025-1GHLT EAN/GTIN: 5059042453669 |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 1Zoll Außendurchmesser = 34mm Statische Traglast = 7880N Dynamische Traglast = 14000N
Selbstschmierende Lagereinsätze. Für den Einsatz von selbstschmierenden, abgedichteten Lagereinheiten geeignet oder mit den Gehäusen des Benutzers verwendbar. Die Lager werden auf der Welle mit einer Stellschraube gesichert. Wenn die axiale Last den begrenzenden Wert überschreitet, sollte eine Wellenschulter eingesetzt werden, damit der innere Lagerring anliegen kann, so dass die axiale Last nicht auf die Stellschrauben übertragen wird. Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 1Zoll | Außendurchmesser: | 34mm | Statische Traglast: | 7880N | Dynamische Traglast: | 14000N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spannlager, 7854851, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinsätze, NSK-RHP, 10251GHLT, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Inserts |
| | |
| |