Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 1025-25GHLT Spannlager, Innen-Ø 25mm, Traglast 7880N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7854860
Hersteller:
     NSK-RHP
Herst.-Nr.:
     1025-25GHLT
EAN/GTIN:
     5059042379112
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Innendurchmesser = 25mm
Außendurchmesser = 34mm
Statische Traglast = 7880N
Dynamische Traglast = 14000N

Selbstschmierende Lagereinsätze. Für den Einsatz von selbstschmierenden, abgedichteten Lagereinheiten geeignet oder mit den Gehäusen des Benutzers verwendbar. Die Lager werden auf der Welle mit einer Stellschraube gesichert. Wenn die axiale Last den begrenzenden Wert überschreitet, sollte eine Wellenschulter eingesetzt werden, damit der innere Lagerring anliegen kann, so dass die axiale Last nicht auf die Stellschrauben übertragen wird.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
25mm
Außendurchmesser:
34mm
Statische Traglast:
7880N
Dynamische Traglast:
14000N
Weitere Suchbegriffe: spannlager, 7854860, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinsätze, NSK-RHP, 102525GHLT, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Inserts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.