| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7856204 Herst.-Nr.: 428547320916 EAN/GTIN: 5059042261219 |
| |
|
| | |
| Anschlussart = Löt-Öse Breite = 7.4mm Tiefe = 3.65mm
Drehschalter Würth Elektronik. Pfeil-Betätigungselement Edelstahlgehäuse Vergoldete Kontakte und Anschlüsse Betriebstemperaturbereich: -60 °C bis +125 °C Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Löt-Öse | Breite: | 7.4mm | Tiefe: | 3.65mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7856204, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, Drehkodierte DIP-Schalter, Wurth Elektronik, 428547320916, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, Rotary Encoded DIP Switches |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 4,36* | € 8,42* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 4,45* | € 8,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|