Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron M5 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 1,2 mm PNP 10 → 30 V dc / 100 mA, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron M5 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 1,2 mm PNP 10 → 30 V dc / 100 mA, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-7858455
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2E-S05S12-MC-B1
EAN/GTIN:
     4548583406063
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Gewindegröße = M5 x 0,5
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 1,2 mm
Anschlusstyp = 3-poliger M8-Steckverbinder
IP Schutzart = IP67
Länge = 40.1mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 100 mA
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -25°C

E2E-Näherungssensoren mit kleinem Durchmesser. Die induktiven E2E-Näherungssensoren haben einen äußerst kleinen Durchmesser und sind in den Ausführungen 3 mm, 4 mm, 6,5 mm, M4 und M5 erhältlich. Der stabile, lange Erfassungsbereich dieser Sensoren erkennt eisenhaltiges Metall einwandfrei, sogar dann, wenn der Untersuchungsvorgang unstet ist. Die Näherungssensoren der Serie E2E verfügen über vier Signalleuchten in einer 360°-Anordnung, womit sich der Betriebsstatus ganz leicht überprüfen lässt. Hohe Ansprechgeschwindigkeit ermöglicht eine scharfe Erkennungszeit, max. 5 kHz Überlast-Kurzschlussschutz Ausgangsverpolungsschutz Einfache Installation LED-Anzeige
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M5 x 0,5
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
1,2 mm
Anschlusstyp:
3-poliger M8-Steckverbinder
IP Schutzart:
IP67
Länge:
40.1mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
100 mA
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, omron induktive näherungsschalter, näherungsschalter magnetisch, induktiver näherungssensor pnp, 7858455, Automation, Sensoren, Omron, E2ES05S12MCB1, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,40*
€ 42,22*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,48*
€ 45,08*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,58*
€ 45,11*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,42*
€ 46,18*
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 46,01*
€ 68,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
XS3F-M8PVC3S2M
ab € 8,13*
Zubehör
Omron
XS3F-M8PVC4S2M
ab € 7,53*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,00*
Zubehör
RS Pro
7141697
ab € 19,01*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.