Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic V Überspannungsschutz, 290pF, 680V, 420V, 190J, ZNR / 50A, 5000A max., 14 x 7.8mm, Ø 14mm, 7.8mm, L. 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7858922
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERZE11A681
EAN/GTIN:
     5059039554690
Suchbegriffe:
Varistor
varistor panasonic
varistor
Varistorspannung = 680V
Wechselspannung max. = 420V
Gleichspannung max. = 560V
Klemm-Spannung = 1120V
Klemm-Strom = 50A
Energie = 190J
Serie = V
Durchmesser = 14mm
Spitzenstrom max. = 5000A
Kapazität = 290pF
Länge = 38mm
Stärke = 7.8mm
Abmessungen = 14 x 7.8mm
Anschlussraster = 7.5mm

Metalloxidvaristoren, Serie ZNR, E11. Hohe Stoßstrom- und Energiekapazität im Verhältnis zur kompakten Bauweise. Verschiedene Rastermaße, Größen und Spannungen CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
680V
Wechselspannung max.:
420V
Gleichspannung max.:
560V
Klemm-Spannung:
1120V
Klemm-Strom:
50A
Serie:
V
Durchmesser:
14mm
Spitzenstrom max.:
5000A
Kapazität:
290pF
Länge:
38mm
Stärke:
7.8mm
Abmessungen:
14 x 7.8mm
Anschlussraster:
7.5mm
Weitere Suchbegriffe: 7858922, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, Panasonic, ERZE11A681, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 6,90*
ab € 0,178*
€ 0,218*
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,60*
1 Tag
21
1
€ 14,99*
ab € 0,21*
€ 0,851*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B72214S0421K101
ab € 0,234*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.