Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi AEC-Q101 TVS-Diode Uni-Directional Einfach 10.4V 5V min., 2-Pin, SMD 5V max SOD-923


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7862956
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     ESD9X3.3ST5G
EAN/GTIN:
     5059042008548
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 10.4V
Durchschlagspannung min. = 5V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-923
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 102W
Impulsspitzen-Strom max. = 9.8A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Abmessungen = 0.85 x 0.65 x 0.43mm
Rest-Sperrstrom max. = 2.5µA

ESD-Schutz-Array mit geringer Kapazität
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
10.4V
Durchschlagspannung min.:
5V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-923
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
102W
Impulsspitzen-Strom max.:
9.8A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Abmessungen:
0.85 x 0.65 x 0.43mm
Rest-Sperrstrom max.:
2.5µA
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, on semiconductor diode, 7862956, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, ESD9X33ST5G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,57*
€ 12,5783
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,48*
€ 12,4712
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,63*
€ 10,2697
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,35*
€ 9,9365
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,20*
€ 7,378
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.