Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EnOcean HF-Modul 868MHz bis 125Kbit/s ASK moduliert / +5dBm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EnOcean HF-Modul 868MHz bis 125Kbit/s ASK moduliert / +5dBm
Artikel-Nr.:
     108EL-7863198
Hersteller:
     Enocean
Herst.-Nr.:
     PTM210
EAN/GTIN:
     5060641280648
Suchbegriffe:
Funkmodule
funkmodul 868 mhz
Baugruppentyp = Modul
Erweiterungssteckplätze = 868MHz
Modulations-Technik = ASK
Maximale RF-Datenrate = 125Kbit/s
Ausgangsleistung max. = +5dBm
Abmessungen = 40 x 40 x 11.2mm
Höhe = 11.2mm
Länge = 40mm
Betriebstemperatur max. = +65 °C
Betriebstemperatur min. = –25 °C
Breite = 40mm

Begleitnetzschalter-Empfängermodul: RCM 250 (Best.-Nr. ; 189-172 189-172 ). Drucktasten-Sendermodul PTM 210. Das Funkübertragungsmodul PTM 210 mit Eigenversorgung auf dem ISM-Band ermöglicht die Implementierung von drahtlosen Fernbedienungen ohne Batterien. Die Stromversorgung erfolgt über einen integrierten elektrodynamischen Stromgenerator (Energiegewinnungseinheit). Sobald der Energiebogen gedrückt wird, wird elektrische Energie erzeugt, und ein HF-Telegramm einschließlich einer 32-bit-Modul-ID wird gesendet. Das Lösen des Energiebogens erzeugt verschiedene Telegrammdaten, sodass jedes PTM-Telegramm die Information erhält, ob der Bogen gedrückt oder losgelassen wurde. Zusätzlich wird bei Aktivieren des Bogens mit dem Funktelegramm der Betätigungsstatus von 4 Kontaktnippeln übertragen. Integrierter elektrodynamischer Stromgenerator Integrierte Leiterplattenantenne Betriebsfrequenz: 868,3 MHz Modulation: ASK Datenrate: 125 kBit/s Anzahl der Kanäle: 2 mit jeweils 4 Betriebszuständen (obere/untere Drucktaste wird gedrückt/losgelassen) Unterstütztes EnOcean-Equipment-Profil: EEP F6-02-xx, F6-04-xx Übertragungsbereich: 300 m freies Feld, 30 m in Gebäuden Weg des Energiebogens / Betätigungskraft: 1,8 mm / 8 N (typisch bei Raumtemperatur) Lebensdauer bei 25 °C: 100000 Betätigungen (typisch), getestet gemäß EN 60669 / VDE 0632 Abmessungen: 40 x 40 x 11,2 mm Betriebstemperaturbereich: –25 °C bis +65 °C Anwendungen: wandmontierte flache Kippschalter mit 1 oder 2 Kippelementen (mit Mittelstellung), tragbare Fernbedienungen mit bis zu 4 einzelnen Drucktasten, Schaltererfassung für das Internet der Dinge (IoT).
Weitere Informationen:
Baugruppentyp:
Modul
Erweiterungssteckplätze:
868MHz
Modulations-Technik:
ASK
Maximale RF-Datenrate:
125Kbit/s
Ausgangsleistung max.:
+5dBm
Abmessungen:
40 x 40 x 11.2mm
Höhe:
11.2mm
Länge:
40mm
Betriebstemperatur max.:
+65 °C
Betriebstemperatur min.:
–25 °C
Breite:
40mm
Weitere Suchbegriffe: 7863198, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-Module, EnOcean, PTM210, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF Modules
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 36,43*
€ 50,57*
2 Tage
197
€ 14,99*
ab € 24,27*
€ 54,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05073670001
ab € 36,41*
Zubehör
Enocean
TCM 300
ab € 16,36*
Zubehör
Enocean
TCM 310
ab € 11,20*
Zubehör
Enocean
TCM 320
ab € 26,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.