Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi ESD-Schutzdiode Uni-Directional Gemeinsame Anode 10.1V 5.32V min., 3-Pin, SMD 3V max SOT-523 (SC-89)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7864460
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NZL5V6AXV3T1G
EAN/GTIN:
     5059042010282
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 10.1V
Durchschlagspannung min. = 5.32V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-523 (SC-89)
Stand-Off Sperrspannung max. = 3V
Pinanzahl = 3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 50W
Impulsspitzen-Strom max. = 4.8A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm
Höhe = 0.8mm

ESD-Schutz-Array mit geringer Kapazität
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
10.1V
Durchschlagspannung min.:
5.32V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-523 (SC-89)
Stand-Off Sperrspannung max.:
3V
Pinanzahl:
3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
50W
Impulsspitzen-Strom max.:
4.8A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Höhe:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: 7864460, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, NZL5V6AXV3T1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,244* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,86*
€ 21,2534
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,71*
€ 21,0749
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,65*
€ 19,8135
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,81*
€ 18,8139
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,24*
€ 18,1356
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,20*
€ 14,518
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.