Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi AEC-Q101 TVS-Diode Uni-Directional Gemeinsame Anode 10.4V 5.4V min., 3-Pin, SMD 5V max SOT-723


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7864555
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SESD7L5.0DT5G
EAN/GTIN:
     5059042009675
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 10.4V
Durchschlagspannung min. = 5.4V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-723
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 0.15W
Impulsspitzen-Strom max. = 1A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm
Rest-Sperrstrom max. = 1µA

ESD-Schutz-Array mit geringer Kapazität
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
10.4V
Durchschlagspannung min.:
5.4V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-723
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
0.15W
Impulsspitzen-Strom max.:
1A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Rest-Sperrstrom max.:
1µA
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, smd diode, 7864555, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, SESD7L50DT5G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,478* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,90*
€ 8,211
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.