| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7865312 Herst.-Nr.: 78800-0001 EAN/GTIN: 5059039317806 |
| |
|
| | |
| Kartentyp = microSIM Methode zum Einsetzen/Entfernen = Abdeckung mit Scharnieren Raster = 1.4mm Gehäuseausrichtung = Gerade Montagetyp = SMD Kontaktmaterial = Phosphor Bronze Kontaktbeschichtung = Gold Anschlussart = SMT Betriebstemperatur max. = +85°C
Molex Micro-SIM-Karten-Kontaktiereinheit mit Scharnier – Serie 78800. Die Micro-SIM-Karten-Kontaktiereinheit der Serie 78800 mit niedriger Bauhöhe von 1,40 mm sorgt für vertikale Platzersparnis auf der Leiterplatte. Diese Micro-SIM-Karten-Kontaktiereinheit verfügt über ein Design mit Scharnier für einfaches Einsetzen und Abziehen der Karte. Der Deckel mit Scharnier lässt sich in einem Winkel von 180° öffnen, wodurch beim Einsetzen der Karte kein Schaden an den Klemmen entsteht. Durch das Design mit oberem Einschub ist dieser Steckverbinders ideal für den Einsatz in mittleren Platinen-Layouts geeignet, bei denen keine vorderen oder seitlichen Steckverbinder verwendet werden können. Die Kartenausrichtungsfunktionen sorgen für die korrekte Ausrichtung der Karte und verhindern falsches Einsetzen. Halterungen am Gehäuse sorgen für eine sichere Verbindung zur Leiterplatte. Eigenschaften und Vorteile. • Niedrige Bauhöhe von 1,40 mm • Kompakte, platzsparende Ausführung • Design mit Scharnier für einfaches Einsetzen und Abziehen der Karte • Kartenausrichtungsmerkmale • Leiterplattenhalterung. Informationen zur Produktanwendung. Durch das Design mit oberem Einschub dieser Micro-SIM-Karten-Kontaktiereinheit mit Scharnier ist sie ideal für den Einsatz in engen Anwendungen mit oberem Zugang geeignet. Weitere Informationen: | | Kartentyp: | microSIM | Methode zum Einsetzen/Entfernen: | Abdeckung mit Scharnieren | Raster: | 1.4mm | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Montagetyp: | SMD | Kontaktmaterial: | Phosphor Bronze | Kontaktbeschichtung: | Gold | Anschlussart: | SMT | Betriebstemperatur max.: | +85°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steckverbinder für speicherkarten, 7865312, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Speicherkarten Steckverbinder, Molex, 788000001, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, Memory Card Connectors |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,80* | € 1,60* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,84* | € 2,15* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,005* | € 2,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|